HELUKABEL ITALIA SRL - HLK18058 TRONIC (LIYY) 3X0.34 QMM GREY - 18058

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 3
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
sezione nominale del conduttore:
0.34 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
3
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
4.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V


