pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK18038 TRONIC (LIYY) 14X0.25 QMM GREY - 18038

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK18038 TRONIC (LIYY) 14X0.25 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 14

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449072229682

Codice prodotto

HLK18038

Cod. produttore

18038

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

14

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK18038 - TRONIC (LIYY) 14X0.25 QMM GREY