pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK18036 TRONIC (LIYY) 10X0.25 QMM GREY - 18036

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK18036 TRONIC (LIYY) 10X0.25 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 10

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077315465

Codice prodotto

HLK18036

Cod. produttore

18036

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

10

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

6.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo dati in PVC speciale in conformità norma DIN VDE 0245, 0812 - Tensione di picco d´esercizio (non per installazioni per alta tensione) fino a 0,25mm2 1200V, >/= 0,25mm2 = 500V - Tensione di prova: fino a 0,25mm2 1200V, da 0,34mm2 2000 V - Tensionedi scarica: fino a 0,25mm2 2400V, da 0,34mm2 4000 V - Resistenza d´isolamento min. 20 MOhm x km - Induttanza ca. 0,65 mH/km - Impedenza ca. 78 Ohm