pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK17005 PAAR-TRONIC-CY 6X2X0.5 QMM GREY - 17005

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK17005 PAAR-TRONIC-CY 6X2X0.5 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 12

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Elemento ritorto - Coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077244512

Codice prodotto

HLK17005

Cod. produttore

17005

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

12

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Tensione nominale U:

350 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK17005 - PAAR-TRONIC-CY 6X2X0.5 QMM GREY