HELUKABEL ITALIA SRL - HLK17003 PAAR-TRONIC-CY 4X2X0.5 QMM GREY - 17003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 8
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Elemento ritorto - Coppie
Confezione
1 M
EAN
7449076304538
Codice prodotto
HLK17003
Cod. produttore
17003
Produttore
HLK
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
8
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C
Tensione nominale U:
350 V