pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16533 F-CY-OZ (LIY-CY) 3X0.5 QMM GREY - 16533

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16533 F-CY-OZ (LIY-CY) 3X0.5 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449075028275

Codice prodotto

HLK16533

Cod. produttore

16533

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo dati schermato in PV speciale in conformità alla norma DIN VDE 0245, 0281, Parte 13. - Tensione nominale U0/U 300/500 V a 1 filo (LiYDY) 1200 V - Tensione di prova, filo/filo 4000 V, filo/schermatura 2000 V - Tensione di scarica min. 8.000 V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km - Capacità d'esercizio in base alla sezione del conduttore filo/filo ca. 150 nF/km filo/schermatura ca. 270 nF/km - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km - Resistenza alle radiazioni fino a 80x106 cJ/kg (fino a 80 Mrad)