HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16508 TRONIC-CY (LIY-CY) 12X1.5 QMM GREY - 16508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 12
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
EAN
7449079947350
Codice prodotto
HLK16508
Cod. produttore
16508
Produttore
HLK
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
12
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


