pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16477 TRONIC-CY (LIY-CY) 4X1 QMM GREY - 16477

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16477 TRONIC-CY (LIY-CY) 4X1 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077976338

Codice prodotto

HLK16477

Cod. produttore

16477

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo dati in PVC speciale per comando elettronico in conformità alla norma DIN VDE 0245, 0812. - Tensione di picco d´esercizio (non per installazioni per alta tensione) 0,14mm2 = 350 V >/=0 ,25mm2 = 500 V - Tensione di prova: filo/filo 1.200V, filo/schermatura 800V - Tensione di scarica min. 2.400V - Induttanza ca. 0,65 mH/km - Impedenza caratteristica ca. 78 Ohm - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km - Raggio minimo di curvatura in posa mobile 10x Ø del cavo - Resistenza alle radiazioni fino a 80x106 cJ/kg (fino a 80 Mrad)