pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16429 F-CY-JZ 4G6 QMM GREY - 16429

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16429 F-CY-JZ 4G6 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449075630539

Codice prodotto

HLK16429

Cod. produttore

16429

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Diametro esterno circa:

13.8 mm

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo flessibile in PVC speciale in conformità alla norma DIN VDE 0245, 0281, Parte 13 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova, filo/filo 4000 V, filo/schermatura 2000 V - Tensione di scarica min. 8.000 V - Resistenza d¿isolamento min. 20 MOhm x km - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km