pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16345 F-CY-JZ 3G0.75 QMM GREY - 16345

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16345 F-CY-JZ 3G0.75 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077382603

Codice prodotto

HLK16345

Cod. produttore

16345

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo flessibile in PVC speciale in conformità alla norma DIN VDE 0245, 0281, Parte 13 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova, filo/filo 4000 V, filo/schermatura 2000 V - Tensione di scarica min. 8.000 V - Resistenza d isolamento min.20 MOhm x km - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km