HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16344 F-CY-OZ 2X0.75 QMM GREY - 16344

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 2
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
2
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
6.1 mm
Tensione nominale U:
500 V