pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16296 Y-CY-JZ 5G2.5 QMM TRANSPARENT - 16296

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16296 Y-CY-JZ 5G2.5 QMM TRANSPARENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 5

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000000196497

Codice prodotto

HLK16296

Cod. produttore

16296

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Altro

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Diametro esterno circa:

12.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK16296 - Y-CY-JZ 5G2.5 QMM TRANSPARENT