pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16224 Y-CY-JZ 3G0.75 QMM TRANSPARENT - 16224

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16224 Y-CY-JZ 3G0.75 QMM TRANSPARENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449070689082

Codice prodotto

HLK16224

Cod. produttore

16224

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Altro

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavo flessibile in PVC speciale in conformità alla norma E DIN VDE 0245, 0281, Parte 13 - Resistenza del conduttore a norma DIN VDE 0295 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 4.000 V - Tensione di scarica min. 8.000 V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km - Resistenza alle radiazioni fino a 80x106 cJ/kg (fino a 80 Mrad)