pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16135 Y-CY-JB 4G1.5 QMM TRANSPARENT - 16135

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16135 Y-CY-JB 4G1.5 QMM TRANSPARENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449070689068

Codice prodotto

HLK16135

Cod. produttore

16135

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Diametro esterno circa:

9.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo schermato flessibile in PVC speciale in conformità alla norma E DIN VDE 0245, 0281 Parte 13 - Resistenza del conduttore a norma DIN VDE 0295 - Tensione nominale: U0/U 300/500 V fino a 1,5mm2, U0/U 450/750 V da 2,5mm2 - Tensione di prova 4.000 V - Tensione di scarica min. 8.000 V - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km