pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16081 F-CY-OZ (LIY-CY) 10X1.5 QMM GREY - 16081

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16081 F-CY-OZ (LIY-CY) 10X1.5 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 10

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449070838756

Codice prodotto

HLK16081

Cod. produttore

16081

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

10

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Diametro esterno circa:

12.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK16081 - F-CY-OZ (LIY-CY) 10X1.5 QMM GREY