HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15925 JZ-HF-CY 3G2.5 QMM GREY - 15925

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449077290977
Codice prodotto
HLK15925
Cod. produttore
15925
Produttore
HLK
JZ-HF-CY Cavo di controllo schermato ad alta flessibilità per catene di trascinamento, tipo EMC preferibile EMC, marcatura del misuratore Cavo di controllo speciale in PVC, estrema flessibilità grazie alla speciale costruzione Requisiti adattati alle norme DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Intervallo di temperatura flessibile da -10 ° C a + 80 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 80 ° C Tensione nominale U 0 / U 300/500 V Tensione di prova 4000 V Tensione di rottura min. 8000 V Resistenza di isolamento min. 20 MOhm x km Minimo raggio di curvatura flessibile 10x cavo Ø installazione fissa 5x cavo Ø Resistenza alle radiazioni fino a 80x10 6 cJ / kg (fino a 80 Mrad)


