HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15901 LIFY BLACK 4,00 QMM - 15901

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Armatura - Filo
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
100 M
EAN
7449072397138
Codice prodotto
HLK15901
Cod. produttore
15901
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
450 V
Armatura:
Filo
Tensione nominale U:
750 V
LifY Single Core fili extra sottili con la massima flessibilità Filo di plastica speciale a trefoli da un design speciale estremamente flessibile adattato secondo DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Intervallo di temperatura che flette da -15 ° C a + 80 ° C Tensione di picco di funzionamento (non per scopi di installazione con corrente elevata) fino a 0,25 mm² 300 V Tensione nominale 0,5-1 mm² U 0 / U 300/500 V da 1,5 mm² U 0 / U 450/750 V Tensione di prova fino a 0,25 mm²2 kV 0,5-1 mm² 2,5 kV da 1,5 mm² 3 kV Raggio di curvatura minimo flessibile 8x nucleo Ø


