HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15074 JZ-HF 3G2.5 QMM GREY - 15074

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 3
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
Classificazione green
EAN
7449075162436
Codice prodotto
HLK15074
Cod. produttore
15074
Produttore
HLK
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
3
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
8.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-10...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V


