pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK14088 OZ-BL-CY 7X0.75 QMM BLUE - 14088

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK14088 OZ-BL-CY 7X0.75 QMM BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 7

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449074987245

Codice prodotto

HLK14088

Cod. produttore

14088

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

7

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Blu

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

8.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavo di comando in PVC adattato secondo DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51