pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK14046 OZ-BL-CY 12X1 QMM BLUE - 14046

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK14046 OZ-BL-CY 12X1 QMM BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 12

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076350245

Codice prodotto

HLK14046

Cod. produttore

14046

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

12

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Blu

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

11.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

OZ-BL-CY Versioni consigliate EMC, rivestimento blu, a sicurezza intrinseca, flessibile, marcatura in metri