pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK12778 JZ-600 HMH 7G2.5 QMM BLACK - 12778

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK12778 JZ-600 HMH 7G2.5 QMM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 7

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7449074747351

Codice prodotto

HLK12778

Cod. produttore

12778

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

7

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro esterno circa:

13.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

JZ-600 HMH Cavo di comando flessibile, esente da alogeni, difficilmente infiammabile, resistente agli oli1), 0,6/1kV, marcatura in metri