pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK12760 JZ-600 HMH 3G1.5 QMM BLACK - 12760

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK12760 JZ-600 HMH 3G1.5 QMM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7449079089890

Codice prodotto

HLK12760

Cod. produttore

12760

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro esterno circa:

8.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK12760 - JZ-600 HMH 3G1.5 QMM BLACK