pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK12747 OZ-600 HMH 2X1 QMM BLACK - 12747

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK12747 OZ-600 HMH 2X1 QMM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7449076835780

Codice prodotto

HLK12747

Cod. produttore

12747

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro esterno circa:

7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK12747 - OZ-600 HMH 2X1 QMM BLACK