pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK12012 SY-JZ 30G0.5 QMM TRANSPARENT - 12012

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK12012 SY-JZ 30G0.5 QMM TRANSPARENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 30

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449075630942

Codice prodotto

HLK12012

Cod. produttore

12012

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

30

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Altro

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Diametro esterno circa:

16.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

SY-JZ flessibile, numerato, con treccia di fili d'acciaio, marcatura in metri