HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11665 JZ-500 HMH-C 18G0.5 QMM GREY - 11665

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 18
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
EAN
7449076527579
Codice prodotto
HLK11665
Cod. produttore
11665
Produttore
HLK
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
18
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Diametro esterno circa:
11.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì


