pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11663 JZ-500 HMH-C 12G0.5 QMM GREY - 11663

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11663 JZ-500 HMH-C 12G0.5 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 12

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449074772346

Codice prodotto

HLK11663

Cod. produttore

11663

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

12

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Diametro esterno circa:

9.7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Cavo di controllo flessibile con anima alogena adattato secondo DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 e DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 Intervallo di temperatura flessibile da -15 ° C a + 70 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 70 ° C Tensione nominale U 0 / U 300/500 V Tensione di prova 2000 V Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm / km Raggio di curvatura minimo flessibile 12,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo Ø Resistenza alle radiazioni fino a 100x10 6 cJ / kg (fino a 100 Mrad)