pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11657 JZ-500 HMH-C 3G0.5 QMM GREY - 11657

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11657 JZ-500 HMH-C 3G0.5 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076127557

Codice prodotto

HLK11657

Cod. produttore

11657

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Diametro esterno circa:

5.9 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK11657 - JZ-500 HMH-C 3G0.5 QMM GREY