pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11613 JZ-600-Y-CY 4G25 QMM - 11613

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11613 JZ-600-Y-CY 4G25 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 25 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

Impronta di carbonio del prodotto

4120 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449077522849

Codice prodotto

HLK11613

Cod. produttore

11613

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

25 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

JZ-600-Y-CY flessibile, numerato 0,6/1kV schermato in Cu, marcatura in metri, versioni consigliate EMC