pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11574 OZ-600-Y-CY 2X2.5 QMM BLACK - 11574

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11574 OZ-600-Y-CY 2X2.5 QMM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7449076174995

Codice prodotto

HLK11574

Cod. produttore

11574

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK11574 - OZ-600-Y-CY 2X2.5 QMM BLACK