pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11472 JZ-600-Y-CY 12G0.5 QMM BLACK - 11472

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11472 JZ-600-Y-CY 12G0.5 QMM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 12

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077580245

Codice prodotto

HLK11472

Cod. produttore

11472

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

12

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK11472 - JZ-600-Y-CY 12G0.5 QMM BLACK