pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11335 OZ-500 HMH 3X0.75 QMM GREY - 11335

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11335 OZ-500 HMH 3X0.75 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449075690687

Codice prodotto

HLK11335

Cod. produttore

11335

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Cavo di comando flessibile, esente da alogeni, difficilmente infiammabile, resistente agli oli), marcatura in metri