HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11316 JZ-500 HMH 4G25 QMM - 11316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4120 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449074772322
Codice prodotto
HLK11316
Cod. produttore
11316
Produttore
HLK
sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì