pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11162 JB-750 3G2.5 QMM GREY - 11162

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11162 JB-750 3G2.5 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7449077682635

Codice prodotto

HLK11162

Cod. produttore

11162

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro esterno circa:

9.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK11162 - JB-750 3G2.5 QMM GREY