pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11031 JB-500 5G0.75 QMM GREY - 11031

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11031 JB-500 5G0.75 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 5

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077430205

Codice prodotto

HLK11031

Cod. produttore

11031

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro esterno circa:

6.9 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK11031 - JB-500 5G0.75 QMM GREY