pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10558 JZ-600 7G0.5 QMM BLACK - 10558

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10558 JZ-600 7G0.5 QMM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 7

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449071829937

Codice prodotto

HLK10558

Cod. produttore

10558

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

7

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

8.7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Cavo di controllo speciale in PVC conforme alle norme DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 e DIN VDE 0262. Con pareti isolate per 1kV.