HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10365 JZ-500 BLACK 3G1.5 QMM - 10365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 3
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
Classificazione green
EAN
7449078033757
Codice prodotto
HLK10365
Cod. produttore
10365
Produttore
HLK
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
3
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Diametro esterno circa:
7.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


