pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10364 OZ-500 BLACK 2X1.5 QMM - 10364

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10364 OZ-500 BLACK 2X1.5 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7449078198159

Codice prodotto

HLK10364

Cod. produttore

10364

Produttore

HLK

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro esterno circa:

7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo di controllo in PVC adatto per DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51 Adatto per un uso flessibile per sollecitazioni meccaniche medie con movimento libero senza stress di trazione o movimenti forzati in ambienti asciutti, umidi e all'aria aperta.