HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10098 JZ-500 7G1.5 QMM GREY - 10098

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 7
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
Classificazione green
EAN
7449075185275
Codice prodotto
HLK10098
Cod. produttore
10098
Produttore
HLK
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
7
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Diametro esterno circa:
9.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V


