HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10032M OZ-500 3X0.75 QMM GREY - 10032M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 M
EAN
7449076736537
Codice prodotto
HLK10032M
Cod. produttore
10032M
Produttore
HLK
DESCRIZIONE: • Conduttore: rame rosso ricotto, formazione flessibile, classe 5 • Isolamento: PVC, qualità TI2 • Guaina: PVC, qualità TM2. CARATTERISTICHE FUNZIONALI: • Tensione nominale Uo/U: 450/750 V • Temperatura massima di esercizio: 70°C • Temperatura minima di esercizio: -15°C • Temperatura massima di corto circuito: 160°C. CONDIZIONI DI IMPIEGO COMUNI: cavo per installazione fissa e per connessioni alle apparecchiature mobili nei luoghi con pericolo di incendio quali fiere, edilizia residenziale, industria e artigianato. Può essere installato all’interno, in ambienti normali o umidi e temporaneamente all’esterno. Non è ammessa la posa interrata anche se protetta. Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti chimici. Buona la flessibilità e il comportamento alle basse temperature. In matassa da 100 mt.


