HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10012 JZ-500 10G0.5 QMM GREY - 10012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 10
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Elemento ritorto - No
Confezione
1 M
EAN
7449071224176
Codice prodotto
HLK10012
Cod. produttore
10012
Produttore
HLK
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
10
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
8.3 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V