pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE639-60000 KIT PROTEZIONE BORDI HOT KIT - 639-60000

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro cavo - 3.5...12 mm

  • Tipologia - Chiuso

  • Colore - schwarz

  • Materiale - Plastica

  • Tecnica di restringimento - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4031026187136

Codice prodotto

HEE639-60000

Cod. produttore

639-60000

Produttore

HEE

Per diametro cavo:

3.5...12 mm

Tipologia:

Chiuso

Colore:

schwarz

Materiale:

Plastica

Tecnica di restringimento:

no

Con alette bloccacavo:

no

Senza alogeni:

no

Esecuzione angolare:

no

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Temperatura di impiego:

-30...60 °C

Flessibili e facili da applicare. Elevata resistenza ad agenti chimici e influssi ambientali. La pratica gamma di passacavi in un mix adatto a costruzioni, riparazioni e manutenzioni domestiche.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl