HELLERMANNTYTON Srl - HEE634-31260 PASSACAVI ANTIPIEGAMENTO H126 - 634-31260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per diametro cavo - 4.5...5 mm
Tipologia - Aperto
Lunghezza totale - 32 mm
Diametro del foro - 6 mm
Colore - schwarz
Confezione
1000 PZ
EAN
4031026186795
Codice prodotto
HEE634-31260
Cod. produttore
634-31260
Produttore
HEE
Per diametro cavo:
4.5...5 mm
Tipologia:
Aperto
Lunghezza totale:
32 mm
Diametro del foro:
6 mm
Colore:
schwarz
Materiale:
Plastica
Tecnica di restringimento:
no
Con alette bloccacavo:
no
Senza alogeni:
no
Esecuzione angolare:
no
A prova di fuoco:
no
Qualità del materiale:
PVC
A tenuta di gas:
no
Temperatura di impiego:
-30...60 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


