pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE634-31250 PASSACAVI ANTIPIEGAMENTO H125 - 634-31250

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro cavo - 3.5...4 mm

  • Tipologia - Aperto

  • Lunghezza totale - 32 mm

  • Diametro del foro - 6 mm

  • Colore - schwarz

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4031026186771

Codice prodotto

HEE634-31250

Cod. produttore

634-31250

Produttore

HEE

Per diametro cavo:

3.5...4 mm

Tipologia:

Aperto

Lunghezza totale:

32 mm

Diametro del foro:

6 mm

Colore:

schwarz

Materiale:

Plastica

Tecnica di restringimento:

no

Con alette bloccacavo:

no

Senza alogeni:

no

Esecuzione angolare:

no

A prova di fuoco:

no

Qualità del materiale:

PVC

A tenuta di gas:

no

Temperatura di impiego:

-30...60 °C

Elevata protezione dalla deformazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi si usano per proteggere cavi e fili dalla deformazione per trazione. Vengono inoltre utilizzati per proteggere dalla piegatura in prossimità delle aperture degli armadietti.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl