HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-06068 PASSACAVI HV1606 - 633-06068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per diametro cavo - 17...20 mm
Tipologia - Chiuso
Lunghezza totale - 3 mm
Diametro del foro - 25 mm
Per spessore parete - 3...3 mm
Confezione
2000 PZ
EAN
4031026186528
Codice prodotto
HEE633-06068
Cod. produttore
633-06068
Produttore
HEE
Per diametro cavo:
17...20 mm
Tipologia:
Chiuso
Lunghezza totale:
3 mm
Diametro del foro:
25 mm
Per spessore parete:
3...3 mm
Colore:
grau
Materiale:
Plastica
Tecnica di restringimento:
no
Con alette bloccacavo:
no
Senza alogeni:
no
Resistente all'acqua:
no
Esecuzione angolare:
no
Qualità del materiale:
PVC
Protezione della superficie:
Non trattato
Temperatura di impiego:
-30...60 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


