HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-05020 PASSACAVI HV1502 - 633-05020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per diametro cavo - 6.5...7.5 mm
Lunghezza totale - 1.5 mm
Per spessore parete - 1.5...1.5 mm
Colore - schwarz
Materiale - Plastica
Confezione
22000 PZ
EAN
4031026186511
Codice prodotto
HEE633-05020
Cod. produttore
633-05020
Produttore
HEE
Per diametro cavo:
6.5...7.5 mm
Lunghezza totale:
1.5 mm
Per spessore parete:
1.5...1.5 mm
Colore:
schwarz
Materiale:
Plastica
Tecnica di restringimento:
no
Con alette bloccacavo:
no
Senza alogeni:
no
Esecuzione angolare:
no
Qualità del materiale:
PVC
Protezione della superficie:
Non trattato
Temperatura di impiego:
-30...60 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


