pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-04020 PASSACAVI HV1402 - 633-04020

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro cavo - 6...9 mm

  • Lunghezza totale - 2 mm

  • Per spessore parete - 2...2 mm

  • Colore - schwarz

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 7000 PZ

EAN

4031026186504

Codice prodotto

HEE633-04020

Cod. produttore

633-04020

Produttore

HEE

Per diametro cavo:

6...9 mm

Lunghezza totale:

2 mm

Per spessore parete:

2...2 mm

Colore:

schwarz

Materiale:

Plastica

Tecnica di restringimento:

no

Con alette bloccacavo:

no

Senza alogeni:

no

Esecuzione angolare:

sì

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Temperatura di impiego:

-30...60 °C

Protegge i cavi dagli spigoli taglienti. Elevata protezione meccanica. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I profilati passacavi si usano ogni qual volta si debbano far passare cavi e fili attraverso aperture e fori. I passacavi HellermannTyton garantiscono un’ottima protezione meccanica.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl