pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-04010 PASSACAVI HV1401 - 633-04010

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro cavo - 5...8 mm

  • Lunghezza totale - 0.8 mm

  • Per spessore parete - 0.8...0.8 mm

  • Colore - schwarz

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4031026186498

Codice prodotto

HEE633-04010

Cod. produttore

633-04010

Produttore

HEE

Per diametro cavo:

5...8 mm

Lunghezza totale:

0.8 mm

Per spessore parete:

0.8...0.8 mm

Colore:

schwarz

Materiale:

Plastica

Tecnica di restringimento:

no

Con alette bloccacavo:

no

Senza alogeni:

no

Esecuzione angolare:

sì

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Temperatura di impiego:

-30...60 °C

Protegge i cavi dagli spigoli taglienti. Elevata protezione meccanica. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I profilati passacavi si usano ogni qual volta si debbano far passare cavi e fili attraverso aperture e fori. I passacavi HellermannTyton garantiscono un’ottima protezione meccanica.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl