HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-03020 PASSACAVI HV1302 - 633-03020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Chiuso
Per diametro cavo - 8...9 mm
Diametro del foro - 11 mm
Per spessore parete - 3...3 mm
Lunghezza totale - 3 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
4031026186443
Codice prodotto
HEE633-03020
Cod. produttore
633-03020
Produttore
HEE
Tipologia:
Chiuso
Per diametro cavo:
8...9 mm
Diametro del foro:
11 mm
Per spessore parete:
3...3 mm
Lunghezza totale:
3 mm
Con alette bloccacavo:
no
Tecnica di restringimento:
no
Esecuzione angolare:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Colore:
Nero
Resistente all'acqua:
no
Temperatura di impiego:
-30...60 °C


