HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-02150 PASSACAVI HV1215 - 633-02150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per diametro cavo - 6...7 mm
Lunghezza totale - 1 mm
Per spessore parete - 1...1 mm
Colore - schwarz
Materiale - Plastica
Confezione
40000 PZ
EAN
4031026186375
Codice prodotto
HEE633-02150
Cod. produttore
633-02150
Produttore
HEE
Per diametro cavo:
6...7 mm
Lunghezza totale:
1 mm
Per spessore parete:
1...1 mm
Colore:
schwarz
Materiale:
Plastica
Tecnica di restringimento:
no
Con alette bloccacavo:
no
Senza alogeni:
no
Esecuzione angolare:
no
Qualità del materiale:
PVC
Protezione della superficie:
Non trattato
Temperatura di impiego:
-30...60 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


