HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-02120 PASSACAVI HV1212 - 633-02120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Chiuso
Per diametro cavo - 4...5 mm
Diametro del foro - 6 mm
Per spessore parete - 1...1 mm
Lunghezza totale - 1 mm
Confezione
2000 PZ
EAN
4031026186368
Codice prodotto
HEE633-02120
Cod. produttore
633-02120
Produttore
HEE
Tipologia:
Chiuso
Per diametro cavo:
4...5 mm
Diametro del foro:
6 mm
Per spessore parete:
1...1 mm
Lunghezza totale:
1 mm
Con alette bloccacavo:
no
Tecnica di restringimento:
no
Esecuzione angolare:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Colore:
Nero
Resistente all'acqua:
no
Temperatura di impiego:
-30...60 °C


